€19.13
Ex VAT
€22.76
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QP30P (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
QP30T (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | SEHT 1204AFTN |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140040861 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | Strat multiplu MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Formă | Pătrat |
Gradul producătorului | QP25C |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 1204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12.70mm |
Material | Carbură, |
Stil de inserţie | SEKT |
Tăiere ISO | P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |