Yamaloy

SEHT 120408 INSERT GRADEQP25C

SKU:

YML1204432W

€16.11

Ex VAT

€19.17

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gradul Insertului
    K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
    QP30P (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
    QP30T (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Cercul inscripționat

    12.70mm

    Desemnare ISO

    SEHT 120408

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040878

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Strat multiplu MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Formă

    Pătrat

    Gradul producătorului

    QP25C

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Lungimea muchiei de tăiere

    12.70mm

    Material

    Carbură,

    Raza de curbă

    0.80mm

    Stil de inserţie

    SEKT

    Tăiere ISO

    P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    20°

    UNSPSC Code

    23242105