€11.37
Ex VAT
€13.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QP25 (P25) Neacoperit. Pentru frezare medie şi finisarea oţelului.
QP40 (P40) Neacoperit. Pentru frezare dură, medie şi finisare a oţelurilor dure şi oţelurilor inoxidabile, inclusiv aşchierii întrerupte.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Acoperit. Un grad bun pentru asprire generală. A se folosi pentru oţeluri, fonta şi inox.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel turnat |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | SDMT 12T308 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212206 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | TiCN+Al2O3+TiN |
Formă | Pătrat |
Gradul producătorului | QX530 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 12T3 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12.70mm |
Material | Carbură, |
Raza de curbă | 0.80mm |
Stil de inserţie | SDMT |
Tăiere ISO | P20 până la P40 |
Unghiul de degajare | 15° |
UNSPSC Code | 23242105 |