€20.76
Ex VAT
€24.70
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QK25C (K15 - K30) Acoperit Pentru frezarea fontelor.
QP25C (P10 - P35) Acoperit cu CVD. Grad de frezare pentru oţel şi o serie de inoxidabile.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Cercul inscripționat | 12.70mm |
Desemnare ISO | OFKT 05T308-SN-MM |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140040786 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | TiCN+Al2O3+TiN |
Formă | Octogon |
Gradul producătorului | QP25C |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 05T3 |
Lungimea muchiei de tăiere | 5.20mm |
Material | Carbură, |
Raza de curbă | 0.80mm |
Spărgător de cipuri | MM |
Stil de inserţie | OFKT |
Tăiere ISO | P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 25° |
UNSPSC Code | 23242105 |