Yamaloy

APXT(APKT) 1604PDTR INSERT GRADE K20

SKU:

YML1200031V

€9.42

Ex VAT

€11.21

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gradul Insertului
    K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
    QK25C (K15 - K30) Acoperit Pentru frezarea fontelor.
    QP30P (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
    QP30T (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aliaje de aluminiu Aliaje de nichel Fontă Titan

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Cercul inscripționat

    16mm

    Desemnare ISO

    APXT(APKT) 1604PDTR

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140038820

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    Paralelogram de 85 de grade

    Gradul producătorului

    K20

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    1604

    Lungimea muchiei de tăiere

    16mm

    Material

    Carbură,

    Raza de curbă

    0.8mm

    Spărgător de cipuri

    TR

    Stil de inserţie

    APXT

    Tăiere ISO

    K20

    Unghiul de degajare

    11°

    UNSPSC Code

    23242105