€8.19
Ex VAT
€9.75
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QK25C (K15 - K30) Acoperit Pentru frezarea fontelor.
QP30P (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
QP30T (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Cercul inscripționat | 10mm |
Desemnare ISO | APXT(APKT) 1003PDR-EM |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140038783 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Formă | Paralelogram de 85 de grade |
Gradul producătorului | QP30P |
Grosime: | 3.18mm |
Inserați dimensiunea | 1003 |
Lungimea muchiei de tăiere | 10mm |
Material | Carbură, |
Spărgător de cipuri | EM |
Stil de inserţie | APXT |
Tăiere ISO | P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |