€15.95
Ex VAT
€18.98
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gradul Insertului
K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
QK25C (K15 - K30) Acoperit Pentru frezarea fontelor.
QP30P (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
QP30T (P10 - P35) Acoperit cu PVD. Grad de frezare pentru oţeluri şi inox.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Aliaje de aluminiu Aliaje de nichel Fontă Titan |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Cercul inscripționat | 10mm |
Desemnare ISO | APKT 1604PDR-AL |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140212121 |
ECLASS Code | 21010590 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | Paralelogram de 85 de grade |
Gradul producătorului | k10 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 1604 |
Lungimea muchiei de tăiere | 10mm |
Material | Carbură, |
Spărgător de cipuri | AL |
Stil de inserţie | APKT |
Tăiere ISO | k10 |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |