SIP

01705, Gaură de pilon staționară cu mandrină cheie de 16mm, MT4, 230V, 55W

SKU:

SIP2770763R

MPN:

01705

€862.42

Ex VAT

€1026.28

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    01705 F20-16
    • Motor: 550w
    • Tensiune: 230V (13amp)
    • Greutate: 53kg
    • Capacitate de foraj: 16 mm (oțel)
    • Capacitate mandrină cu cheie 3mm x 16mm
    • Reglare ușoară motor blocare
    • Masă basculantă din fontă rezistentă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SIP

    Călătoria axului

    83mm

    Capacitate maximă de perforare:

    16mm

    Conicul axului

    MT4

    Diametrul coloanei

    72mm

    Dimensiunea bazei

    450 x 265mm

    Dimensiunea mandrinei

    16mm

    Dimensiunea mesei

    290 x 290mm

    Distanța de balansare

    360mm

    Distanța maximă a arborelui principal până la bază

    1174mm

    Distanța maximă a axului la coloană

    180mm

    Distanța maximă a axului la masă

    682mm

    EAN

    5012713017058

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Monofazic

    Gama de viteză de găurire

    180 to 2770rpm

    Masa:

    53kg

    Nr. Piesei MFR

    01705

    Numărul de viteze de foraj

    16

    Puterea motorului

    55W

    Tensiune

    230V

    Tip de alimentare

    Manuale

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    2 Years