noscriptSIP 01702, Gaură de pilon, 16mm, B16, 230V, monofazată, 375W 01702 | Cromwell Tools

SIP

01702, Gaură de pilon, 16mm, B16, 230V, monofazată, 375W

SKU:

SIP2770762P

MPN:

01702

€899.34

Ex VAT

€1070.21

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    01702 B16-16
    16 setări de viteză, răcire cu ventilator pentru disipare îmbunătățită a căldurii.
    • 375W
    • 230 V
    • Viteza max de încărcare: 2,770rpm
    • Capacitate maximă mandrină: 16 mm
    • Perforare max.: 16mm (oțel)
    • Dimensiunea mesei: 420 x 250mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SIP

    Călătoria axului

    80mm

    Capacitate maximă de perforare:

    16mm

    Conicul axului

    B16

    Diametrul coloanei

    72mm

    Dimensiunea bazei

    415 x 245mm

    Dimensiunea mandrinei

    16mm

    Dimensiunea mesei

    Ø 290mm

    Distanța de balansare

    325mm

    Distanța maximă a arborelui principal până la bază

    630mm

    Distanța maximă a axului la coloană

    162.5mm

    Distanța maximă a axului la masă

    450mm

    EAN

    5012713017027

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Monofazic

    Gama de viteză de găurire

    180 to 2,770rpm

    Masa:

    38kg

    Nr. Piesei MFR

    01702

    Numărul de viteze de foraj

    16

    Puterea motorului

    375W

    Tensiune

    230V

    Tip de alimentare

    Manuale

    UNSPSC Code

    23101502