€198.25
Ex VAT
€235.92
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Unealtă de sertizare de uz intens pentru terminale neizolate. Fălci din oţel pentru unelte şi realizat din fier ductil.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate | Aluminiu: AWG până la 4/0 Cupru: de la 8WG la 250 MCM Mufe de cablu: 10mm² - 95mm² |
Caracteristici scule/maxilar | Hand Crimping Tools |
Conector compatibil | Terminal neizolat |
EAN | 5036140009981 |
ECLASS Code | 21040301 |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 560mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | PVC |
Materialul sculei | Fier |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 1 |
Pentru utilizare cu | Instrument de crimpare TCU095 Kennedy pentru uz intens |
Tip | Clește de sertizare |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |