€3.76
Ex VAT
€4.47
Inc VAT
Product Details
Product Specification
pentru a tăia materialele în foi fără îndoire sau distorsionare, metal până la 1.2mm şi plastic până la 2mm. Acţiune pozitivă cu arc, face ca aceste foarfece să se poată folosi cu o mână sau cu două. Lama frontală din molibden, care se poate înlocui. Fălci laterale pentru tăiat fire. Încuietoare de
siguranţă. Lungime totala: 250mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161405 |
ECLASS Code | 21049090 |
Forma mânerului | N/ A |
Grosimea maximă de tăiere | 1.22mm |
Lungime totală | 250mm |
Materiale compatibile | Oțel moale Sârmă |
Materialul lamei | Oțel molibden |
Număr de piese | 1 |
Pentru utilizare cu | Pistol de decupat Senator SEN5918090K |
Tip | Lama de schimb |
Tipul de operație | Manuale |
Tipul de tăiere | Drept |
UNSPSC Code | 27111519 |