€19.24
Ex VAT
€22.90
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Lame polizate de crom vanadiu forjat. (54 - 58HRc). Acţiunea compusă a furcii duble amplifică presiunea aplicată pentru tăiere uşoară a foilor de oţel de până la 1.2 mm grosime. Cu acţiune, actiude de auto deschidere pentru mişcare rapidă şi operare cu o singură mână. protecţie anti alunecare, blocaj de deget care asigură fălcile stau închise când nu sunt folosite. Pentru a se folosi pe oţel blând şi alte materiale neferoase.
Tăiere dreaptă sau stângă
Taie de la curba stransa la drept
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140071438 |
ECLASS Code | 21049090 |
Forma mânerului | Decalaj |
Grosimea maximă de tăiere | 1.22mm |
Include: | Blocare deget mare Gărzi antiderapante |
Lungime totală | 250mm |
Material mâner | Bi-material |
Materiale compatibile | Oțel laminat la rece Oțel moale |
Materialul lamei | Crom-vanadiu. |
Număr de piese | 1 |
Tip | Snips de aviație |
Tipul de operație | Manuale |
Tipul de tăiere | Dreapta |
UNSPSC Code | 27111519 |