noscriptKennedyPro TCC050 7D TOOL CONTROL CABINET SET 50-PCE | Cromwell Tools

KennedyPro

TCC050 7D TOOL CONTROL CABINET SET 50-PCE

SKU:

KEN5955520K

€833.47

Ex VAT

€991.83

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    Din oţel greu cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarul inferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125x 50 mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100 kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.
    Sertare (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.


    Trusă cu 50 de piese cu dulap mobil profesional
    TCC050
    Capete tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
    Capete tubulare adânci: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 şi 22mm.
    Vârfuri şurubelniţă:
    Cu fantă 5, 5.5 şi 6.5mm.
    În cruce Nr.1, 2, 3 şi 4.
    Vârfuri hexagonale: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
    Accesorii: Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant. Articulaţie universală. prelungiri de 125 şi 250mm, prelungiri oscilante de 250mm, adaptoare tată 1/4” şi 1/2”, cuplă vârf hexagonal de 1/4”.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140143944

    ECLASS Code

    21043090

    Izolaţie

    No

    Nr. Piesei MFR

    TCC025

    Număr de piese

    50

    Tip kit

    Dulap mobil

    Tip produs

    Dulap mobil

    UNSPSC Code

    27113201