€756.42
Ex VAT
€900.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Din oţel greu cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarul inferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125x 50 mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100 kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.
Sertare (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm.
Trusă cu 25 de piese cu dulap mobil profesional
TCC025
Cleşti profesionali
1 cleşte cu cioc lung
1 cleşte cu tăiere diagonală 160 mm
1 cleşte combinat 160 mm
Chei combinate profesionale metrice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm
Şurubelniţe Pro-Torq
În cruce: nr. 2 x scurte, nr. 2 x 100 mm
Pozidriv(r): nr.1 x 75, nr.2 x 100, nr.3 x 150mm
Cu cap drept: 6.3 x 150, 8,0 x 200mm.
Paralele: 5.0 x 150mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143951 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | (2) Largite (3) Pozidriv(r) Becaţina Cleşti combinaţi Cleşti tăiș diagonal Pro-Torq Șurubelnițe: (2) Cruciulată |
Izolaţie | No |
Nr. Piesei MFR | TCC050 |
Număr de piese | 25 |
Tip kit | Dulap mobil |
Tip produs | Dulap mobil |
UNSPSC Code | 27113201 |