€1095.74
Ex VAT
€1303.93
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
Acest set superb conţine toate sculele necesare inginerului de service, într-o cutie rezistenţă de aluminiu, compartimentată pentru depozitarea organizată a sculelor, pentru un acces rapid la acestea.
Conţine
• Cutie din aluminiu.
• Set pile ac asortate cu dublă tăietură 16 cm, 6 piese.
• Cheie reglabilă 150mm.
• Multimetru digital.
• Tester tensiune 25/250V.
• Bandă izolatoare 19mm x 33m: pvc negru, roşu şi verde/galben.
• Ciocan de lipit 25W.
• Cuţit de separare cabluri.
• Pistol de dezlipit.
• Aliaj de lipit 60/40.
• Lampă de lipit cu gaz.
• Punctator 2,4mm x 3.2mm.
• 2 punctatoare tip ac.
• Ruletă 150mm.
• Ac de trasat pentru lăcătuşerie.
• Pensete cu vârf ascuţit.
• Pensete late.
• Lupă de mână.
• Oglindă de verificare telescopică.
• Ridicatoare cu magnet
• Ciocan cu cap sferic 225g.
• Ciocan cu vârf creion 31/5oz
• Foarfece.
• Bandă metalică 7,5m.
• Tăietor retractabil
• Tăietor autorectabilă.
• Bomfaier mic şi pânză.
• 10 pânze bomfaier mic.
• Cleşte lat 150mm.
• Cleşte izolat şi cleşte de sertizare cabluri 150mm.
• Cleşte de sertizare/strângere 150mm.
• Cleşte cu cioc lung 160mm.
• Cleşte diagonal 160mm.
• Cleşte combinat 160mm.
• Set de 4 cleşti pentru electronişti.
• Cleşte blocant 177mm.
• Cleşte lat de mare precizie 115mm.
• Cleşte cu cioc lung de mare precizie 115mm.
• Cleşte ascuţit mare precizie 115mm.
• Cleşte cu tăiş faţă de mare precizie 115mm.
• Cleşte cu manevrare uşoară 165mm. şurubelniţe cu mâner Pro-Torq cu lamă din oţel crom vanadiu: cu fantă 100mm x 6mm; în cruce 76mm x nr.0 şi nr.1, 6mm x nr.2; supadriv 76mm x nr.0 şi 1, 4” x nr.2; pentru electricieni: paralele 150 şi 200 x 5mm.
• Şurubelniţe cotite: 5mm x nr.1, 6mm x nr. 2.
• Şurubelniţe izolate: paralele 4 x 100mm 1000V VDU, cu fantă 5.5 x 125mm
• Şurubelniţe Torx: T6, T8 şi T10.
• Lanternă de buzunar din aluminiu.
• Set scule şi şurubelniţe, 11 piese.
• Set şurubelniţe electronice, 7 piese.
• Set chei fixe cu cap deschis 0 – 11 BA, 6 piese.
• Set chei fixe combinate 5.4 – 13mm, 9 piese.
• Foarfece multifuncţional.
• Set chei hexagonale metrice, 7 piese.
• Ulei multifuncţional.
• Pensulă 20mm.
• 100 legături cablu.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143814 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 225g (1/2lb) ciocan cu cioc 3 1/2 oz ciocan cu ciocan. Benzi izolante PVC de 19mm x 33m: negru, roșu și verde/galben. Carcasă de scule din aluminiu Clește blocante de 177mm. Clește combinat de 160mm. Clește cu vârf plat de 150mm Clește pentru izolație și dezizolare de 150mm Clește snip Pro-Torq de 160mm. Cuțit retractabil. Cuțit utilitar cu returnare automată. Ferăstrău și lamă Junior. Fier de lipit de 25W. Foarfecă de tăiere cu vârf plat de 115mm. Foarfecă de tăiere cu vârf precis de 115mm. Instrument de colectare magnetic (se extinde până la 550mm) Lunete multifuncționale. Lupa pentru ochi. Multimetru digital Pensetă ascuțită pentru nas. Pistol de dezlipire Pumn de centru 2.4 x 3.2mm. Set de 11 șurubelnițe și unelte. Set de chei combinate de șase bucăți de la 5,5 la 13mm. Set de șase chei fixe deschise 0 - 11 BA. Set de șase fișe de ace de 16 cm. Set de șurubelnițe electronice din șapte piese. Sudură cu nucă 60/40. Șurubelnițe cu cap în unghi: 5mm x Nr.1, 6mm x Nr. 2. Șurubelnite Torx: T6, T8 și T10. Tester principal de 125/250V. Torță de lipit cu butan. Unelte pentru ferestre cu diametrul de 20mm. |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 122 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de instrumente profesionale pentru ingineri Deluxe |
UNSPSC Code | 27113201 |