€192.37
Ex VAT
€228.92
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
Conţine:
Geantă scule pentru electricieni (320 x 340 x 125mm). 2 organizatoare pentru bituri. 1 sistem unic de panouri pentru scule pentru asigurarea sculelor în timpul deplasării. cutter 140mm cu 13 segmente de lamă auto-retractabilă, cu blocare. cleşte cu tăiere diagonală Pro-Torq 165mm. cleşte cu cioc lung Pro-Torq cu tăiere laterală 150mm.
Cleşte combinat Pro-Torq 150mm. set şurubelniţe Pro-Torq, 6 piese: În cruce: nr. 1 x 75, nr. 2 x 100. Cu cap drept: 6.3 x 100, 8.0 x 200. Paralele: 5.0 x 75, 5.0 x 150mm. set şurubelniţe de mare precizie Pro-Torq, 7 piese: Vârfuri paralele: 1.4, 2.0, 2.4 şi 3,0mm. Vârfuri în cruce: PH0-3, PH0-2 şi PH-0. Cheie reglabilă cu mâner moale 200mm. Set chei hexagonale Pro-Torq pe suport 8 piese, 1.5 – 8.0 mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143845 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | Clește diagonale Pro-Torq de 165mm (61/2"). Clește snip Pro-Torq de 150mm (6") cu tăietor lateral Set de 6 șurubelnite Pro-Torq (Cruciș No.1 x 75, No.2 x 100, Lărgită 6.3 x 100, 8.0 x 200, Paralelă 5.0 x 75, 5.0 x 150mm) Set șurubelne Pro-Torq de precizie (7 bucăți) |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 29 |
Tip kit | Electricieni |
Tip produs | Set de scule de întreținere Pro-Torq cu rolă de scule |
UNSPSC Code | 27113201 |