€1434.92
Ex VAT
€1707.55
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Cutia de transport menține uneltele în siguranță atunci când sunteți în mișcare
• Informații despre dimensiunea și tipul fiecărei cheii sunt imprimate pe lateral pentru o identificare ușoară
• Izolația cu strat dublu protejează împotriva curentului electric de până la 1000 de volți
Conţinut
• 1 x 200 mm mâner în formă de T
• 2 x bare de extensie (125mm, 250mm)
• 11 x capete de cuplare (10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 22mm, 24mm, 27mm, 32mm)
• 3 x capete tubulare hexagonale (5 mm, 6 mm, 8 mm)
• 1 x 370 mm cheie dinamometrică
• IEC 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
EAN | 5036140498426 |
ECLASS Code | 21043090 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Interval dimensiuni capete tubulare | 10mm - 32mm |
Număr de piese | 18 |
Setați tipul | Set de scule pentru soclu și cheie |
Sistem de mărime | Metric |
Standarde Met | IEC 60900 |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27113201 |