€697.42
Ex VAT
€829.93
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Detalii despre dimensiunea și tipul cheii sunt imprimate pe corp pentru o identificare ușoară
• Izolația cu strat dublu protejează împotriva curentului electric de până la 1000 de volți
• Carcasa robustă din plastic cu inserție menține uneltele în siguranță atunci când sunteți în mișcare
Conţinut
• 1 x 200 mm clişet invers
• 1 x 200 mm mâner în formă de T
• 2 x bară de extensie.
• 7 x capete tubulare (8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm)
• 3 x capete tubulare hexagonale (4 mm, 5 mm, 6 mm)
• IEC 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140498419 |
ECLASS Code | 21043090 |
Izolaţie | Da |
Număr de piese | 14 |
Tip kit | Set de capete tubulare |
Tip produs | Trusă pentru repararea clichetului |
UNSPSC Code | 27113201 |