€162.74
Ex VAT
€193.66
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
• set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
• pânză bomfaier din oţel de calitate superioară 10x 12 x 1/2" x 18T.
• cheie reglabilă fixă din oţel crom vanadiu 200mm.
• ruletă oţel inoxidabil cu clemă pentru buzunar 150mm.
• spion metric şi în ţoli, lungime lamă: 60mm.
• ciocan cu cap sferic cu mâner din hicori.
• ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn 453g.
• ruletă cu sistem de blocare bandă cu carcasă cromată 5m.
• cutter rezistent cu 8 segmente de lamă retractabilă, 18mm.
• Cutter retractabil de debavurare. • bomfaier aplicaţii DIY 30cm.
• cleşte cu cioc lung rezistent cu tăiere laterală 15cm.
• cleşte cu tăiere diagonală 150mm. • cleşte tip lineman 17cm
• cleşte reglabil 25cm
• cleşte menghină 25cm
• set şurubelniţe cu mâner canelat, 8 piese.
• set chei fixe matriţate cu cap deschis 6-19mm, 7 piese
• foarfece pentru tablă cu lame drepte 25cm.
• cutie de scule cu 5 tăvi extensibile 53cm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161467 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 5m/16ft Ruletă Blocabilă cu Carcasă Cromată Cheie de prindere cu cioc drept de 10" și mare deschidere Cheie reglabilă de 8" (200mm) din oțel crom-vanadiu Ciocan din cauciuc negru de 16oz cu tijă din lemn Ciocane cu articulație de 10" Clește cu cioc lung de 6" și tăietor lateral, rezistent la uz intens Clește de electrician de 7" Cuțit de tăiere retractabil Fierăstrău de tâmplărie DIY de 12" Foarfece de tăiat diagonal, 6" Lama de tăiere grea de 18mm (8 segmente) Ruletă de Oțel Inoxidabil de 6" (150mm) cu Clips de Buzunar Set chei combinate cu deschidere de 6 - 19mm (7 bucăți) Set de 6 fișiere diverse tipuri cu tăiere 2, lungime 16cm (KEN0316980K) Toate lamelele de fierăstrău pentru metal dur 10 x 12 x 1/2" x 18T |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 47 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Kit de instrumente pentru începători pentru ingineri |
UNSPSC Code | 27113201 |