€1205.97
Ex VAT
€1435.10
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Furnizat într-un dulap mobil profesional cu trei sertare şi o ladă profesională cu trei sertare. Din oţel greu cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarul inferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125 x 50mm, prevăzute cu două frâne. Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.
Ladă cu 3 sertare
Dimensiunea sertarului superior: 89 x 661 x 150mm.
Dimensiuni sertare: 1 sertare: 51 x 591 x 282.5 mm. 2 sertare: 102 x 591 x 282.5 mm.
Dulap mobil cu 3 sertare
Dimensiuni interioare sertare
Dimensiunea sertarului inferior: 610 x 432 x 356mm.
Dimensiuni sertare: 3 sertare: 591 x 410 x 102mm.
Conţine:
• Set de burghie din oţel special HSS, 25 piese, 1 – 13,00mm x 0.5mm
• Set pile dreptunghiulare cu dublă tăiere 200mm, 6 piese.
• Set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
• Foaie abrazivă asortată 25 x 230 x 280mm.
• Cheie fixă reglabilă din oţel crom vanadiu 200mm .
• Daltă lată 6 x 150mm.
• Bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.
• Set spion combinat 6mm, 18 lame.
• Punctator cu cap pătrat 4.8mm.
• Ruletă oţel inoxidabil cu clemă pentru buzunar 150mm.
• Ac de trasat cu două capete 178mm.
• Lupă de mână.
• Oglindă telescopică reglabilă cu dia.de 30mm
• Set de punctatoare tip ac, 6 piese: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 şi 6.4mm.
• Vinclu 150 mm - BS 939 gradul B.
• Set port tarozi 1.5 – 6.4mm şi 6.4 - 19mm.
• Unealtă de ridicare telescopică cu magnet extensibilă până la 550mm.
• Set bituri 29 piese.
Toţi cu lungimea de 6mm x 25mm, cu mâner de rotire magnetic, adaptor bituri hexagonale 6mm şi adaptor capete tubulare pătrate 6mm. Cu profil hex: 2, 3, 4, 6, 5, 7, 20 şi 8mm, cu profil lat: 3, 4, 5, 5.5, 6.5 şi 8mm; 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 7/32" şi 5/16"; în cruce: Nr.1, 2 şi 3; Pozidriv®: Nr.1, 2 şi 3.
• Ciocan cu cap sferic - mâner din lemn 450g.
• Bandă metalică 7.5m.
• Cutter cu 8 segmente de lamă retractabilă.
• Cutter retractabil de debavurare cu 5 lame.
• Cadru bomfaier mic.
• Cadru bomfaier profesional de construcţie uşoară 300mm.
• 6 pânze bomfaier din oţel special HSS 12" x 1/2" x 18tpi.
• 20 pânze bomfaier mic.
• 2 foarfece cu mâner plastic
• Cleşte cu cioc lung 150mm cu tăiere laterală.
• Cleşte cu tăiere diagonală 150mm.
• Cleşte combinat 150mm cu tăiere laterală.
• Cleşte menghină cu fălci curbate 250mm
• Set şurubelniţe Pro-Torq, 8 piese: în cruce: 1 x 75, 2 x 100; pozidriv®: 2 x 100; cu cap drept: 6,3 scurte, 6.3 x 100, 8.0 x 200; paralele: 5,0 x 75, 5,0 x 150.
• Set chei fixe combinate, 14 piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
• Set capete tubulare metrice, 25 piese, capete tubulare cu antrenor cu profil pătrat 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14. Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75, 125 şi 250mm.
• Set chei hexagonale metrice, 9 piese. 1.5 – 10mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143784 |
ECLASS Code | 21043090 |
Izolaţie | No |
Nr. Piesei MFR | AET200 |
Număr de piese | 208 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de instrumente pentru ingineri ucenici |
UNSPSC Code | 27113201 |