€50.76
Ex VAT
€60.40
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 12 mărimi fiecare. Aceste chei se potrivesc cu sisteme de închidere metrice, în inch şi E-TORX, economisind timp şi spațiu în cutia de unelte. Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 pentru operare, ceea ce le face ideale pentru operare în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni uleiul şi mizeria de la a adera la cheie.
Marimi (pe clichet):
8, 10, 11 şi 13mm/5/16” 3/8” 7/16” şi 1/2”/E10, E12, E14 şi E16.
14, 16, 17 şi 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 şi E24.
Set de două piese: Unul din fiecare, ca mai sus.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140233249 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 8 - 19mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 2 |
Sistem metric şi imperial | Cheie Torx Plus |
Tip | Chei clichet |
UNSPSC Code | 27111726 |