noscriptKennedyPro Metric Reversible Combination Spanner Set, 10 - 19mm, Set of 9 | Cromwell Tools

KennedyPro

Metric Reversible Combination Spanner Set, 10 - 19mm, Set of 9

SKU:

KEN5826796K

€126.64

Ex VAT

€150.70

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Inele bi-hexagonale retrase cu unghi de 15 Sistem de clichet cu 72 dinți care are nevoie de mișcări de numai 5 pentru operare ceea ce le face ideale pentru operare în locuri înguste. Oțel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul și mizeria de a adera la cheie. Conform cu ASME B107.6.


    Set
    9 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    12mm 14mm 15mm 16mm 17mm 19mm

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140300293

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Interval de dimensiuni

    10 - 19mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    9

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Standarde Met

    ASME B107.6.

    Tip

    Set de chei combinate

    UNSPSC Code

    27111726