€76.92
Ex VAT
€91.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Chei cu clichet cu cap dublu cu câte 4 mărimi. Economisind timp și spațiu în cutia de unelte.Sistemul de clichet cu 72 de dinți necesită o mișcare de numai 5 pentru operare, ceea ce le face ideale pentru operare în locuri dificile. Din oțel crom vanadium de calitate înaltă cu finisaj oglindă pentru a preveni uleiul şi mizeria de la a adera la cheie.
3 Piese Set
Mărimile cele mai folosite, 12 în 3 chei de dimensiuni 8 - 19mm.
Se livrează cu rol de depozitare.
Mărimi (pe clichet): 8, 10, 12 şi 13mm. 9, 11, 14 şi 15mm. 16, 17, 18 şi 19mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 11mm 13mm 16mm 17mm 18mm 19mm 8mm 9mm |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140233232 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 8 - 19mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 3 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Tip | Chei clichet |
UNSPSC Code | 27111726 |