€84.86
Ex VAT
€100.98
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Se folosesc acolo unde accesul este limitat. Cu un mecanism cu clichet încorporat pentru a oferi viteză şi o acţiune reversibilă ce se poate realiza prin apăsarea levierului de revers sau prin simpla rotire a cheii. Toate cheile inelare cu clichet sunt realizate din oţel crom vanadiu cu inele bi-hexagonale.
Seturi conţin:
7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 şi 21 x 22mm.
5 Piese AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 17mm x 19mm 21mm x 22mm 8mm x 9mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140137998 |
ECLASS Code | 21040190 |
Interval de dimensiuni | 6 - 22mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 7 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Tip | Chei clichet |
UNSPSC Code | 27111726 |