noscriptKennedyPro Metric Ratchet Spanner Set, 10 - 19mm, Set of 23 RSA23M | Cromwell Tools

KennedyPro

Metric Ratchet Spanner Set, 10 - 19mm, Set of 23

SKU:

KEN5823980K

MPN:

RSA23M

€241.00

Ex VAT

€286.79

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Quattro 4-in-1 – Q23M: Acest set de chei pt aplicaţii de la 10 la 19 mm este compus din chei cu cap deschis, chei inel cu clichet, chei Go-Thru singur hex cu clichet și chei clichet pentru suport pătrat de 1/4”, 3/8” şi 1/2”. Toate sunt fabricate din crom vanadium și sunt placate cu finisaj lucios. Se livrează într-o cutie solidă din metal cu capac cu încuietoare și mâner de transport.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 17mm

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140030329

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Interval de dimensiuni

    10 - 19mm

    Lungime totală

    155 172 190 200 215 230 240 245mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    23

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Tip

    Chei clichet

    UNSPSC Code

    27111726