€48.84
Ex VAT
€58.12
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Conform cu ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu de înaltă calitate. Corp cu finisaj satinat cu capete intens lustruite. Capete curbe. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.
Set
6 Piese Metric: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 şi 19 x 22mm.
5 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm x 12mm 19mm x 22mm 6mm x 8mm 9mm x 11mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140131231 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Interval de dimensiuni | 6 - 22mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 6 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.4. |
Tip | Set de chei cu piulițe Flare |
UNSPSC Code | 27111726 |