€181.18
Ex VAT
€215.60
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizate din oţel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit. Finisajul oglindă previne aderenţa uleiului şi a murdăriei pe cheie pentru o curăţare uşoară şi previne ruginirea. Braţ lung, acţionare cu perete. Conform ANSE B107.6.
Seturi
9 Piese AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” şi 3/4”.
13 Piese AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” şi 1”.
14 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
18 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 24mm.
14* Piese Metric: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
26 Piese Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şi 32mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 13mm 15mm 19mm 22mm 24mm 27mm 30mm 32mm 6mm 9mm |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140131774 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 6 - 32mm |
Lungime totală | 167 172 207 233 318 338 370 430mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 14 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.6. |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |