€78.97
Ex VAT
€93.97
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Realizate din oţel crom vanadiu cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate . Unghi de deschidere a fălcii de 150 faţă de coadă şi de capătul cu inel. Conform cu: 5.5mm - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Seturi:
14 Piese: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
26 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şi 32mm.
9 Piese AF: 1/4F, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” şi 3/4”
12 Piese: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16” şi 1”.
11 Piese AF: *1 1/16”, *1 1/8”, *1 1/4”, *1 5/16”, *1 3/8”, *1 7/16”, *1 1/2”, *1 5/8”, *1 3/4”, *1 7/8” şi 2”.
7 Piese Whitworth: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” şi 1/2”.
14 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
18 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 24mm.
11 Piese: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 şi 50mm
Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care este realizat din oţel carbon forjat în matriţă) cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm 24mm 27mm 32mm 8mm 9mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140130395 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Satin crom |
Interval de dimensiuni | 6 - 32mm |
Lungime totală | 100 130 180, 190 220 230 260 280 310 340mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 14 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.6 DIN 3113 |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |