€121.18
Ex VAT
€144.20
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel crom vanadiu. Capăt deschis curbat la 150. Cu 25% mai lungi decât cheile de combinaţie convenţionale DIN 3113. Conform DIN 3113B.
Set 14 Piese
Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, şi 19mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm 11mm 13mm 16mm 17mm 18mm 19mm 8mm 9mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140022317 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Satin crom |
Interval de dimensiuni | 6 - 19mm |
Lungime totală | 155 180 195 210 230 240mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 14 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | DIN 3113B |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |