€110.75
Ex VAT
€131.79
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Realizate din oţel crom vanadiu de calitate cu fălci întărite şi finisaj oglindă cu lustruire intensă, rezistent la coroziune şi uşor de curăţat. Conform ANSI 8107.6.
Seturi
9 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 19mm.
7 Piese AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 1 1/16” şi 3/4”.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 12mm 13mm 14mm 16mm 17mm |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140129726 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 10 - 19mm |
Lungime totală | 100 103 117 120 127 138 95mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 9 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ANSI B107.6 |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |