€64.11
Ex VAT
€76.29
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Fabricate din oţel crom vanadium de calitate cu fălci întărite şi finisaj oglindă, rezistent la rugină şi uşor de curăţat. Fălcile şi inelul sunt orientate la 15 pentru aşezarea şi aplicaţia uşoară a cuplului pe sistemul de închidere. Se poate folosi în zone înguste sau dificile. Conform ASME B107.6.
Set
10 Piese Metric: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm 11mm 12mm 13mm 15mm 17mm 18mm 19mm |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140129696 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 10 - 19mm |
Lungime totală | 100 110 114 119 124 133mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 10 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.6. |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |