noscriptKennedy Imperial Open Ended Spanner Set, 1/4 - 1in., Set of 10 GOCS10-1 | Cromwell Tools

Kennedy

Imperial Open Ended Spanner Set, 1/4 - 1in., Set of 10

SKU:

KEN5820930K

MPN:

GOCS10-1

€59.92

Ex VAT

€71.30

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care sunt fabricate din oţel carbon turnat) cu cap finisat şi curbare la 15.
    DIN 3110: 4 x 5mm la 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” la 1 5/16” x 1 5/8” AF.
    ASME B107.39: 36 x 41mm to 46 x 50mm, 1 7/16” x 1 5/8” la 1 13/16” x 2” AF.
    DIN 3110 & BS192:1982: 1/8” x 3/16” la 1” x 1 1/8” Whitworth.


    Seturi:
    5 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.
    10 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” şi 15/16” x 1”.
    8 Piese Whitworth: 1/8” x 3/16”, 3/16” x 1/4”, 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16” şi 9/16” x 5/8”.
    7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
    11 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.
    8 Piese Metric: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 şi *46 x 50mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    1/4in. x 5/16in. 3/4in. x 7/8in. 5/16in. x 3/8in. 5/8in. x 11/16in. 7/16in. x 1/2in. 9/16in. x 5/8in.

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140128477

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Interval de dimensiuni

    De la 1/4 la 1in.

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    10

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    DIN 3110

    Tip

    Set de chei cu capăt deschis C/V

    UNSPSC Code

    27111726