Kennedy-Pro

Imperial Flare Nut Spanner Set, 5/16 - 11/16in., Set of 4

SKU:

KEN5821170K

MPN:

RFVLS4-1

€24.81

Ex VAT

€29.52

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Conform cu: ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit. Realizate conform Standardelor Federale Americane, oferind o forţă mai mare şi prin urmare performanţe îmbunătăţite. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.


    Set
    5 Piese Metric: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 şi 16 x 17mm.
    4 Piese AF: 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16” şi 5/8” x 11/16”.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140128705

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Interval de dimensiuni

    5/16 - 11/16in.

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    4

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    ASME B107.4.

    Tip

    Set de chei cu piulițe Flare

    UNSPSC Code

    27111726