Kennedy

Imperial Combination Spanner Set, 1/4 - 1in., Set of 12

SKU:

KEN5822930K

€78.41

Ex VAT

€93.31

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel crom vanadiu cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate . Unghi de deschidere a fălcii de 150 faţă de coadă şi de capătul cu inel. Conform cu: 5.5mm - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Seturi:
    14 Piese: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
    26 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şi 32mm.
    9 Piese AF: 1/4F, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” şi 3/4”
    12 Piese: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16” şi 1”.
    11 Piese AF: *1 1/16”, *1 1/8”, *1 1/4”, *1 5/16”, *1 3/8”, *1 7/16”, *1 1/2”, *1 5/8”, *1 3/4”, *1 7/8” şi 2”.
    7 Piese Whitworth: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” şi 1/2”.
    14
    Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
    18 Piese: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 24mm.
    11 Piese: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 şi 50mm


    Realizate din oţel crom vanadiu (cu excepţia * care este realizat din oţel carbon forjat în matriţă) cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    11/16in. 1/2in. 1/4in. 15/16in. 1in. 3/4in. 3/8in. 5/16in. 5/8in. 7/16in. 7/8in. 9/16in.

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140130425

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Satin crom

    Interval de dimensiuni

    De la 1/4 la 1in.

    Lungime totală

    120 150 170 200 210 260 280mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    12

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    DIN 3113.

    Tip

    Set de chei combinate C/V

    UNSPSC Code

    27111726