€37.92
Ex VAT
€45.12
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Oţel crom vanadiu cu finisaj oglindă intens lustruit, ce previne aderenţa uleiului şi a murdăriei pe cheie. Realizate conform Standardelor Federale Americane, capetele extra groase oferă o forţă mai mare ce este aplicată şi prin urmare performanţe îmbunătăţite. Conform ASME B107.39.
Set
7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
12 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 18mm x 19mm 8mm x 9mm |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140131712 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Interval de dimensiuni | 6 - 19mm |
Lungime totală | 125 146 165 227mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 7 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.39 |
Tip | Set de chei cu capăt deschis C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |