€67.71
Ex VAT
€80.57
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Din oţel crom vanadiu cu finisaj satinat şi capete polizate puternic, cu fălci bi hexagon înclinate cu două capete închise. Conform DIN 838 Metric & AF, BS 192 : 1982 & BS 3555: 1998 Whitworth.
Seturi
7 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 şi 18 x 19mm.
11 Piese Metric: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 şi 30 x 32mm.
5 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.
10 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” şi 15/16” x 1”.
5 Piese BSW: 3/16” x 1/4”, 5/16” x 3/8”, 7/16” x 1/2”, 9/16” x 5/8” şi 11/16” x 3/4”.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140129184 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Interval de dimensiuni | 3/16 - 3/4in. |
Lungime totală | 215 310 375mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 5 |
Sistem metric şi imperial | Imperial |
Standarde Met | BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998 |
Tip | Chei inelare |
UNSPSC Code | 27111726 |