€192.18
Ex VAT
€228.69
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 şi 32mm. Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 75,125 şi 250 mm. Furnizate într-o cutie de transport din plastic rezistentă la impact cu mâner moale, cleme cu închidere rapidă şi orificiu pentru lacăt.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | Kennedy-Pro |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
EAN | 5036140048416 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj fără aluminiu Placat cu crom |
Include: | Articulație universală Caz de transport pentru depozitare Mâner cu clichet cu eliberare rapidă Maner culisant în formă de 'T' |
Interval dimensiuni capete tubulare | 8mm - 32mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Nr. Piesei MFR | M30MSH |
Număr de piese | 30 |
Numărul de puncte | 6 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Metric |
Standarde Met | Chei tubulare fabricate conform standardelor ANSI B107.1, BS 4006 și DIN 3124 |
Tip de biți | N/ A |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |