€365.34
Ex VAT
€434.75
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22mm.
1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” şi 7/8” AF.
1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” şi 1/2” Whit.
Vârfuri şurubelniţă: Cu fantă: 3/16”, 7/32” şi 1/4”.
În cruce: Nr.1, 2, 3 şi 4. PZ: Nr.1, Nr.2 şi Nr.3.
TX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 şi T50. Hex: 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” şi 3/8” AF.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
Accesorii: Mâner clichet, mâner T glisant, mâner de rotire, mâner oscilant, articulaţie universală. prelungitoare 75, 125, 150, 250, 300 şi 450mm, prelungire oscilantă 150 şi 250mm, adaptoare tată de 1/4” şi 1/2”, cuplă hexagonală 1/4”. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | Kennedy-Pro |
Dimensiune șurub | No.1 No.4 |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
EAN | 5036140001046 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă Placat cu crom |
Include: | Adaptoare masculine 1/4" și 1/2" Articulație universală Bară de extensie oscilantă 150 și 250mm Capete șurubelniță Fante 3/16", 7/32" și 1/4" Capete șurubelniță Pozi Nr.1, Nr.2, Nr.3 Capete șurubelniță Torx T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Chei tubulare AF: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" și 7/8" Chei tubulare metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm Cuplaj hexagonal de 1/4" Maner culisant în formă de 'T' Mâner rotativ Rulou |
Interval dimensiuni capete tubulare | 1/4" AF - 7/8" AF 1/8" Whit. - 1/2" Whit. |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Nr. Piesei MFR | SS90MAW |
Număr de piese | 90 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Imperial Metric Whitworth |
Tip de biți | Cheie Torx Plus Crosspoint Cu caneluri Hex Pozidriv |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |