€30.08
Ex VAT
€35.80
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Mânere din cauciuc confortabile cu crom vanadiu, lame placate cu crom şi vârfuri magnetice.
15 Piese set conţine (mm):
În cruce: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150, Nr.2 x Scurt.
Evazat: 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 300, 6 x Scurt.
Paralel: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 200, 5 x 250.
PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2 No.3 |
EAN | 5036140003644 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 200 300 75mm |
Număr de piese | 15 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard Șurubelniță Stubby |
Tip vârf | Paralele Phillips Plate: Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |