€38.72
Ex VAT
€46.08
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cu un mâner cu design tradiţional “canelat”. Lamele din oţel de înaltă calitate sunt întărite şi pilite cu un finisaj satinat. Această gamă deeră cele mai multe opţiuni de alegere a lamei şi a lungimii lamei. Mânerele din plastic de înaltă rezistenţă la impact sunt rezistente la acid şi ulei. O selecţie amplă pentru a satisface cerinţele industriei moderne.
Setul conţine (mm):
Evazat: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 8.3 x 200.
Paralel: 3.2 x 75, 3.2 x 150.
In cruce: No.0 x 75, No.1 scurt, No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Mânere rezistente la acid și ulei |
Dimensiune vârf | 3.0mm 6.5mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 No.4 |
EAN | 5036140047044 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 200 75mm |
Material mâner | Plastic pentru impact foarte ridicat |
Materialul lamei | Oțel |
Număr de piese | 12 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Paralele Phillips Plate: |
UNSPSC Code | 27111728 |