€36.82
Ex VAT
€43.82
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
8 piese set conţine (mm):
În cruce: Nr. 2 x scurt, Nr. 2 x 100.
PZ: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100, Nr. 3 x 150.
Vârf larg: 6.3 x 150, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 150.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 5.5mm 6.5mm No.1 No.2 No.3 |
EAN | 5036140003095 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 150 200 75mm |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 8 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Phillips Plate: Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |