€36.26
Ex VAT
€43.15
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
8 piese set conţine (mm):
În cruce: No.1 x 75, No.2 x 100.
PZ: No.2 x 100.
Vârf larg: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 150.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | No.1 No.2 |
EAN | 5036140003088 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 75mm |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 8 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Paralele Phillips Plate: Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |