€39.03
Ex VAT
€46.45
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
8 piese set conţine (mm):
În cruce: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
PZ: No.2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Paralel: 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 5.5mm No.1 No.2 No.3 |
EAN | 5036140003071 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 100 150 250 75mm |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 8 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Paralele Phillips Plate: Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |