€31.22
Ex VAT
€37.15
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
6 piese set conţine (mm):
PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x 100, 8.0 x 250.
Paralel: 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 10.0mm 6.5mm No.1 No.2 |
EAN | 5036140003064 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 150 200 75mm |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 6 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Paralele Plate: Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |