€78.92
Ex VAT
€93.91
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
12 piese set conţine (mm):
În cruce: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x scurt, Nr. 2 x 100.
Vârf larg: 6.3 x scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.0 x 200, 9.5 x 250.
Paralel: 5.0 x 75, 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 5.0mm 6.3mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2 |
EAN | 5036140003125 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Lungime lamă | 100 150 200 75mm |
Material mâner | Policarbonat |
Materialul lamei | Oțel aliat de crom |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 12 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Phillips Plate: |
UNSPSC Code | 27111728 |