noscriptKennedy Precision Screwdriver Set, Set of 7 2065A | Cromwell Tools

Kennedy

Precision Screwdriver Set, Set of 7

SKU:

KEN5729000K

MPN:

2065A

€13.94

Ex VAT

€16.59

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Acest set de șurubelnițe pentru bijutier accesibile are 6 vârfuri interschimbabile cu capăt dublu hexagonal de 30 x 3,6 mm: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, T20, PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0.
    Dimensiune mâner: 90 x 7.7mm dia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Cu două capete inelare

    Dimensiune vârf

    1.0mm 1.5mm 3.0mm 3.5mm No.0 No.00 No.000 No.1 T20

    EAN

    5036140228078

    ECLASS Code

    21040401

    Număr de piese

    12

    Tip de şurubelnițe

    Şurubelniţe de precizie

    Tip vârf

    Cheie Torx Plus Cu caneluri Paralele Phillips Pozi

    UNSPSC Code

    27111728