€24.37
Ex VAT
€29.00
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Lamele din oțel crom vanadiu sunt robuste și rezistente la uzură
• Setul de 7 piese oferă o varietate de șurubelnițe de dimensiuni pentru a se potrivi mai multor aplicații
• Mânere VDE pentru a proteja utilizatorul până la 1000V AC sau 1500V DC
• Vârfurile magnetice asigură aplicarea precisă a cuplului prin menținerea fixării stabile
• Conform cu DIN 7438
• Conform cu DIN EN 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Izolant Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 2.5mm 4.0mm 5.5mm 6.5mm No.2 |
EAN | 5036140001329 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 125 154 75 85mm |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 7 |
Standarde Met | VDE tested DIN 7438 DIN EN 60900 |
Tip vârf | Paralele Phillips |
UNSPSC Code | 27111728 |