€37.34
Ex VAT
€44.43
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roşu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oţel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite şi polizate ce prelungesc durata de viaţă a uneltei.
Setul 8 piese Conţine (mm): Livrate în portofel transparent din plastic.
În cruce: No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150.
Evazat: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250.
Setul 12 piese Conţine (mm): Livrate în portofel transparent din plastic.
Evazat: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 şi 9.3 x 250.
În cruce: No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150.
PZ: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 10.0mm 6.5mm 8.0mm No.1 No.3 |
EAN | 5036140120211 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 100 150 250mm |
Materialul lamei | Oțel aliat |
nominală | Hi-Grip |
Număr de piese | 12 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Phillips Pozi |
UNSPSC Code | 27111728 |