€40.53
Ex VAT
€48.23
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Lamă fabricată din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, durabil
• Furnizat într-o pungă de protecție pentru a vă organiza, depozita și transporta cu ușurință uneltele
• Dispune de un mâner ergonomic pentru a garanta confortul în timpul utilizării și pentru a îmbunătăți aderența
• Husa de transport are, de asemenea, o buclă de curea pentru a vă permite să o atașați la persoana dvs. în timp ce vă deplasați
• Mânerul protejează până la 1000V AC/1500V DC pentru a vă menține în siguranță
Conținut
• Paralel: 0,4 x 2,5 x 100mm, 0,5 x 3,0 x 100mm, 0,8 x 4,0 x 100mm, 1,0 x 5,5 x 100mm, 1,2 x 6,5 x 100mm
• Punct transversal: Nr.0 x 100mm, Nr.1 x 100mm, Nr.2 x 100mm
• Ideal pentru utilizarea de către profesioniștii care au o nevoie specifică de unelte cu mâner izolat, cum ar fi electricieni, instalatori de aparate,
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Izolant |
Dimensiune vârf | 0,4 mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm No.0 No.2 |
EAN | 5036140222311 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 100mm |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 10 |
Standarde Met | EN60900 |
Tip vârf | Paralele Phillips |
UNSPSC Code | 27111728 |