Kennedy

PIPE VICE 8-55mm

SKU:

KEN5888020K

MPN:

VP055

€196.11

Ex VAT

€233.37

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Utilizate pentru lucrări repetate asupra ţevilor. Cadrul menghinei pentru ţevi este confecţionat din fontă cu fălci din aliaj de oţel întărit cu înveliş rezistent la coroziune. Falca de sus a menghinei pentru ţevi este fixată cu un cârlig care se activează automat atunci când menghina este închisă. Suportul este prevăzut cu o tavă de scule integrată, picioarele în unghi larg asigură o mai bună stabilitate şi designul pliabil asigură o depozitare şi un transport facil.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    bolț

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    55mm

    EAN

    5036140021808

    ECLASS Code

    21020601

    Forța de strângere

    350kg

    Înălţime totală

    85mm

    Lăţimea totală

    62mm

    Lungime totală

    225mm

    Material principal

    Fontă

    Nr. Piesei MFR

    VP055

    Tip Vice

    Menghine pentru ţevi

    Tipul de bază

    Fixat

    UNSPSC Code

    27112102